| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C20355 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 839522 EAN/GTIN: 4036911102379 |
| |
|
| | |
| Features: x 25 mm
Weitere Informationen: | | Ø: | 4.0 mm | Länge: | 25 mm | Durchmesser: | 4.0 mm | Material: | Stahl | Antrieb: | T-Profil | Gewinde-Maß: | M4 | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Holzschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torxschrauben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,70* | € 8,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,66* | € 8,35* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,97* | € 22,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0285* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|