Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839530 Holzschraube 5.0mm 70mm T-Profil Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C20327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839530
EAN/GTIN:
     4036911102447
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Mehrzweckschraube
holzschraube ohne norm

Features:
x 70 mm
Weitere Informationen:
Ø:
5.0 mm
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5.0 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
T-Profil
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.