Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839532 Holzschraube 6.0mm 60mm T-Profil Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C20325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839532
EAN/GTIN:
     4036911102461
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Mehrzweckschraube
holzschraube ohne norm 6x60
mehrzweckschraube t20

Features:
x 60 mm
Weitere Informationen:
Ø:
6.0 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6.0 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
T-Profil
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: holzschraube ohne norm, torxschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 10,42*
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,44*
7 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,26*
€ 27,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.