Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4530XL Schutzanzug 3M™ 4530 (Typ 5/6) Kleider-Größe=XL Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C20121
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4530XL
EAN/GTIN:
     4046719814459
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Cat III – Polypropylen sorgt für hohe Atmungsaktivität und bietet damit hohen Tragekomfort bei gleichzeitig überzeugendem Schutz · Antistatisch gem. EN 1149-1 · Flammhemmende Eigenschaften nach EN 533 Index 1/0 · Hervorragender Schutz vor Staub und leichten Chemikalienspritzern.

Eigenschaften & Vorteile:
Atmungsaktives Material für reduziertes Hitzeempfinden · Hervorragender Schutz vor Stäuben sowie leichten Chemikalienspritzern · Antistatische Eigenschaften (beidseitig) für erhöhten Schutz in kritischen Arbeitsbereichen · Flammhemmende Eigenschaften gemäß EN 533 Index 1/0.

Einsatzgebiete:
Oberflächenbehandlungen · Leichte Chemikalienarbeiten · Gewerbliche Reinigung und Instandhaltung · Verlegung von Isolationsmaterial.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material (Details):
SMS
Herstellerfarbe:
Blau
Normen:
EN 1149-1 + EN 533 Index 1/0
Produkt-Art:
Schutzanzug
Schutzklasse:
CAT III, Typ 5 + 6
Größe:
XL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 8,93*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,39*
ab € 9,81*
€ 9,90*
1 Tag
1441
20
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 10,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 10,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.