Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle CR 2477 3V 1 St. 850 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2477 Bli 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C197541
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6477101401
EAN/GTIN:
     4008496979400
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung, hohe Kapazität und außergewöhnliches Temperaturverhalten zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus metallischem Lithium und einer Kathode aus wärmebehandeltem Mangandioxid sowie einem innovativem Organic Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Fernbedienungen, Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte und vielen mehr eingesetzt werden.
Features:
Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt
Weitere Informationen:
Höhe:
7.7 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2477 + DL2477 + ECR2477 + KCR2477 + KL2477 + KECR2477 + LM2477
Größe:
CR 2477
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
3 V
Kapazität:
850 mAh
Temperaturbereich:
-20 -+70 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Varta, LITHIUM Coin CR2477 Bli 1, Lithium Knopfzelle, Lithium-Mangandioxid-Zelle
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,07*
1
€ 6,78*
ab € 3,15*
€ 4,09*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 4,23*
1
€ 4,99*
ab € 3,21*
€ 4,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
Ähnlich
Renata
785618132946
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.