Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol SOFTTHERM 86/225 Wärmeleitfolie 0.5mm 2 W/mK (L x B) 100mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C196841
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     SOFTTHERM86/225 100x100x0.5
EAN/GTIN:
     4053199904044
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Die 86/225 verfügt über eine gute Wärmeleitung bei guten dielektrischen und mechanischen Eigenschaften. Die einlagige Folie 86/225 hat eine Glasfaserverstärkung.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 2 W/mK
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
gelb
Breite:
100 mm
Typ:
SOFTTHERM 86/225
RoHS-konform:
Ja
Herstellerfarbe:
Gelb
Materialstärke:
0.5 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
2 W/mK
Durchschlagsfestigkeit:
12 kV/mm
Max. Temperatur:
+180 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, SOFTTHERM 86/225 100x100x05, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 8,19*
1 Tag
201
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 8,20*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,00*
€ 17,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.