Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol SOFTTHERM 86/225 Wärmeleitfolie 5mm 2 W/mK (L x B) 210mm x 147mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C196451
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     SOFTTHERM 86/225 210x147x5
EAN/GTIN:
     4053199904099
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Die 86/225 verfügt über eine gute Wärmeleitung bei guten dielektrischen und mechanischen Eigenschaften. Die einlagige Folie 86/225 hat eine Glasfaserverstärkung.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 2 W/mK
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Farbe:
gelb
Breite:
147 mm
Typ:
SOFTTHERM 86/225
RoHS-konform:
Ja
Herstellerfarbe:
Gelb
Materialstärke:
5 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
2 W/mK
Durchschlagsfestigkeit:
12 kV/mm
Max. Temperatur:
+180 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 100,80*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 100,81*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 146,03*
€ 181,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.