Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Feuchtraumleuchte LED E27 42W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C195991
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     56112
EAN/GTIN:
     4011160561122
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED E27
LED Lampe E27
Die Feuchtraumleuchte besitzt ein Strukturglas mit farbigem Schutzkorb und ein Gehäuse mit Befestigungslaschen. Sie ist geeignet für den Außenbereich, Garten, Keller und Feuchträume und ist geprüft nach EN 60598-1, DIN VDE 0711.
Features:
1-flammig
Mit Befestigungslaschen
Strukturglas mit farbigem Schutzkorb
Lieferumfang:
Feuchtraumleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
42 W
Höhe:
12.5 cm
Länge:
17 cm
Breite:
11 cm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP44
Gewicht:
500 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
42 W
Bauform:
Oval
Produkt-Art:
Feuchtraumleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,00*
€ 8,37*
1 Tag
55
1
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 13,80*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 18,04*
6 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 13,63*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
56111
ab € 5,00*
Ähnlich
as - Schwabe
56770
ab € 26,06*
Ähnlich
as - Schwabe
56721
ab € 34,26*
Ähnlich
as - Schwabe
56720
ab € 34,35*
Ähnlich
as - Schwabe
56771
ab € 26,00*
Ähnlich
as - Schwabe
56731
ab € 39,02*
Ähnlich
as - Schwabe
56730
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.