| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C176601 Herst.-Nr.: 4961163 EAN/GTIN: 0095969865210 |
| |
|
| | |
| Mit dem Infrarot-Teleobjektiv mit 2-fach Vergrößerung für die Wärmebildkameras RSE300 und RSE600 können Bilder aus großer Nähe oder weiter Entfernung erfasst werden. Weitere Informationen: | | Typ: | FLK 2X LENS | Passend für Marke: | Fluke | Passend für: | Fluke RSE300 + Fluke RSE600 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Objektiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.424,47* | € 2.592,59* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.335,43* | € 2.592,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.684,30* | € 2.861,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.732,41* | € 2.931,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.942,24* | € 3.146,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|