Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C17318
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07030
EAN/GTIN:
     5013969991307
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Knarrenschraubendreher einstellbar auf rechts- und linksgang, sowie festzustellen. Weicher, gummierter Griff. Steckschlüssel aus Chrom Vanadium.
Lieferumfang:
Knarrenschraubendreher, 1/4" Adapter, Magnetische Verlängerung, Steckschlüsseleinsaätze 1/4" in den Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Bits: Schlitz 3/16", 1/4", 9/32", Phillips Nr. 1, 2, 3, Sechskant: 1.5, 2
Weitere Informationen:
Länge:
173 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
10 mm
Klingenlänge:
57 mm
Griff-Ø:
40 mm
Grifflänge:
116 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,49*
€ 41,45*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,41*
€ 41,46*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 43,38*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 26,08*
€ 45,16*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 35,61*
€ 48,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,46*
€ 48,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,69*
€ 44,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,77*
€ 41,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.