Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C162631 Herst.-Nr.: DDF485Z EAN/GTIN: 0088381866316 |
| |
|
| | |
| Features: 18 V/ -Akku Drehmoment (max.) (Details) hart 50 Nm, weich 27 Nm
Hinweise: Lieferung ohne Akku und Ladegerät!
Weitere Informationen: | | Höhe: | 255 mm | Länge: | 169 mm | Breite: | 79 mm | Gewicht: | 1700 g | Max. Drehmoment: | hart 50 + weich 27 Nm | Max. Bohr-Ø: | (Holz/Stahl) 38/13 mm | Spannung: | 18 V | Gewicht Hinweis: | inkl. Akku | Leerlauf-Drehzahl (Details): | 1. Gang 0-500 U/min<br>2. Gang 0-1.900 U/min | Stromversorgung: | akkubetrieben | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 0 | Bohrfutter-Spannbereich: | 1,5 - 13 mm | Getriebe-Art: | 2-Gang | Besonderheiten: | ohne Akku + ohne Ladegerät | Produkt-Art: | Akku-Bohrschrauber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, makita schnellspannbohrfutter 1,5-13, 2 gang bohrmaschine, elektrobohrmaschine makita, Makita, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 79,08* | € 96,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,72* | € 96,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 80,17* | € 97,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 83,10* | € 101,16* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,02* | € 106,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|