Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C162601 Herst.-Nr.: DCS553Z EAN/GTIN: 0088381865241 |
| |
|
| | |
| Features: 18 V
Lieferumfang: Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer.
Weitere Informationen: | | Länge: | 267 mm | Gewicht: | 3100 g | Akkuspannung: | 18 V | Sägeblatt-Durchmesser: | 150 mm | Gewicht Hinweis: | inkl. Akku | Besonderheiten: | ohne Akku | Leerlaufdrehzahl: | 4200 U/min | Bohrungs-Durchmesser: | 20 mm | Schnitttiefe (max.): | 57.5 mm | Produkt-Art: | Akku-Handkreissäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Bohrer (Funkenfrei), Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, Sägeblatt (Funkenfrei), makita akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Makita, Kreissägen, Hand-Kreissäge, Elektrische Handkreissäge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 203,10* | € 241,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 203,86* | € 242,97* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,54* | € 257,14* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 217,51* | € 257,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 237,17* | € 278,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|