Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D 2675 Schutzbrille Blau, Grau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C07986
Hersteller:
     L+D Upixx
Herst.-Nr.:
     2675
EAN/GTIN:
     4005781267518
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Features:
Antibeschlag
Augenbrauenpolsterung
Kratzfest
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + grau
Gewicht:
10 g
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166-1
Material:
Polycarbonat
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Herstellerfarbe:
Blau + Grau
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 11,54*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 11,56*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,03*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 17,60*
€ 24,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.