| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C07947 Herst.-Nr.: 26752 EAN/GTIN: 4005781675214 |
| |
|
| | |
| Features: Verspiegelt Kratzfest
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau + grau | Gewicht: | 10 g | Scheibentönung: | grau | Normen: | DIN EN 166-1 | Besonderheiten: | verspiegelt | Material: | Polycarbonat | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Blau + Grau | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grau, L+D Upixx, l&d, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 11,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 11,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,24* | € 22,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,94* | € 23,77* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,12* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|