Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D 26091 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 1 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN 149:2001, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C07595
Hersteller:
     L+D Upixx
Herst.-Nr.:
     26091
EAN/GTIN:
     4005781609110
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Feinstaubmaske mit Ventil. Schutzstufe FFP2 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen des AGW-Wertes. Erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung. Erleichtertes Atmen durch Ventil. Flexibler Nasenbügel für optimale Anpassung. Zum Schleifen, Schneiden, Verarbeiten von Glas- und Mineralfasern, Schweißen, im Umgang mit Schimmel, Pilzsporen und Bakterien geeignet. Inhalt: 1 Stück, in SB-Verpackung.
Features:


N/A
1 St. N/A
Weitere Informationen:
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP2
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 7,17*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,18*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 17,55*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 20,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.