| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C045881 Herst.-Nr.: 442181 EAN/GTIN: 4003189421815 |
| |
|
| | |
| Aufladbarer Handscheinwerfer der Spitzenklasse! Die fokussierbare Linsenoptik erzeugt eine homogene Ausleuchtung für den Nah- und Fernbereich. Die stabile Handleuchte kann dauerhaft in der Ladestation verbleiben und hat eine Notlichtfunktion integriert. Zusätzlich lässt sich die Leuchte auch in Fahrzeugen laden. Dieser hochwertige und handliche Handscheinwerfer eignet sich für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten egal ob Freizeit oder Beruf. Features: 2 Leuchtstärken Notlichtfunktion Stufenlos fokussierbare Linse Lieferumfang: UniLux Pro · Wandhalterung · Netzstecker · Kfz-Adapter · USB-Ladekabel · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Ø: | 93 mm | Länge: | 256 mm | Farbe: | schwarz + orange | Gewicht: | 400 g | Durchmesser: | 93 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtdauer (Low): | 35 h | Lichtstrom (High): | 270 lm | Leuchtweite (High): | 1000 m | Leuchtdauer (High): | 6 h | LEDs: | 1 | Batterien: | Li-Ion-Akku 3.7 V, 4400 mAh | Herstellerfarbe: | Schwarz + Orange | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Akku-Handscheinwerfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,77* | € 63,91* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,10* | € 63,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,96* | € 65,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,94* | € 71,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 63,65* | € 81,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|