| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02779 Herst.-Nr.: 277 377 EAN/GTIN: 4013207277416 |
| |
|
| | |
| Features: Maximaler Tragekomfort Weicher Nasensteg
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 31 g | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Material: | Kunststoff | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Ekastu, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,93* | € 9,83* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 5,78* | € 9,85* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,47* | € 9,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6,58* | € 10,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,93* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|