Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02676 Herst.-Nr.: VIRTUAA0 EAN/GTIN: 4046719416509 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ Virtua™ AP Schutzbrille ist sehr leicht und bietet mit ihrem schlichten Unisex-Design und den kratzbeständigen Polycarbonatscheiben einen sehr guten Basisschutz zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Features: Antikratz-Beschichtung Integrierter Seitenschutz Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht: | 26 g | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Material: | Polycarbonat | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M, 7100006209, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,53* | € 3,23* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,32* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,54* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 2,898* | € 3,628* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,50* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|