Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer GKS Gipskartondübel 22mm 52390 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C02594
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     52390
EAN/GTIN:
     4006209523902
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der fischer Gipskartondübel GKS ist aus hochwertigem Polyamid gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GKS wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Besonderheiten:
inkl. Spanplattenschraube
Schrauben-Ø:
4.5 mm
Geeignet für:
Gipskartonplatten
Material (Details):
Zinkdruckguss
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Gipskartondübel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2824*
€ 0,3758*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3095*
€ 0,3895*
3 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3221*
€ 0,4121*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3356*
€ 0,4256*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 19,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.