Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

ölfleckentferner 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: hochentzündlich (F+).
Artikel-Nr.:
     615-C02583
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     8759
EAN/GTIN:
     4015838087594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieentfetter
Ölentferner
Ölfleckentferner
ölfleckentferner 400 ml
Zur Entfernung von Ölflecken auf saugenden und nichtsaugenden Oberflächen wie Beton, Klinker, etc. Durch die schnelle und einfache Anwendung kann die Umwelt hervorragend geschützt werden
Features:Schont die Umwelt
Wirtschaftlich
Einfache Handhabung
Verschönert ölverschmutzte Oberflächen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Hochentzündlich (F+) | Reizend (Xi)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Meguin, 8759, ölfleckentferner, ölflecken, ölteppich, ölbindemittel, ölbinder, Reinigung, spraydosen, chemie
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 7,94*
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 11,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0188* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG