| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C004521 Herst.-Nr.: 117862 EAN/GTIN: 4021103178621 |
| |
|
| | |
| Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung mit Wechselklingenaufnahme, Wechselklingen durchgängig isoliert mit brünierter Klingenspitze, mit aufsteckbarer Drehkappe für Elektronikarbeiten, Phasenprüfer 110 – 250 V, in praktischer Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürtellasche. Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS (Gerätesicherheitsgesetz) geprüft. Lieferumfang: Wechselklinge für Schlitzschrauben 2,5 x 0,4 x 100 mm, 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4,0 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 100 mm + Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben PH 1 – PH 2 x 100 mm, PZ 1 – PZ 2 x 100 mm + Wechselklinge für TORX®- Schrauben T10 – T15 – T20 x 100 mm + Wechselklinge mit Innendreieck 8 x 100 mm + Drehkappe für Wechselklinge + VDE-Schraubendreherheft + Wechselklinge mit Innenvierkant 6 – 8 x 100 mm + Wechselklinge mit Doppelbart 5 x 100 mm + Phasenprüfer 110 - 250 V + Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürtellasche. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 18teilig | Anwendungsbereich: | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, vde-schraubendreher (torx®), vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, Cimco, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber, Drehmomentwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 67,88* | € 84,66* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,73* | € 84,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,44* | € 84,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,65* | € 86,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,89* | € 87,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|