| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A99796 Herst.-Nr.: 4015A EAN/GTIN: 4016138001020 |
| |
|
| | |
| Features: Filigran Vorbildgerecht Mit LEDs
Weitere Informationen: | | Höhe: | 79 mm | Bauart: | Einfahrsignal | Bahngesellschaft: | DB | Anzahl LEDs: | 7 | Herst.-Teilenr.: | 4015A | Baugröße: | H0 | Besonderheiten: | mit Vorsignal | Betriebsspannung: | 12 - 16 V DC/AC | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz | Produkt-Art: | Lichtsignal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, Sonderserie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,91* | € 19,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,58* | € 19,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,18* | € 36,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|