Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85110 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.5W = 52W Tageslichtweiß (Ø x L) 50mm x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A985531
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85110
EAN/GTIN:
     4020856851102
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

Features:
Leistung= 4.5 W

Lichtfarbe= 6500 K; Tageslichtweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
37 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
50 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
360 lm
Bemessungs-Leistung:
4.5 W
Leistungsfaktor:
0.5 s
Entspr. Leistung:
52 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
38 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,11*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,21*
5
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85117
ab € 3,31*
Ähnlich
LightMe
LM85114
ab € 2,29*
Ähnlich
LightMe
LM85115
ab € 2,28*
Ähnlich
LightMe
LM85116
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
LM85113
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.