Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85102 LED EEK F (A - G) GU10 Kolbenform 4W = 35W Warmweiß (Ø x L) 30mm x 80mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A985491
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85102
EAN/GTIN:
     4020856851027
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Features:
Leistung= 4 W

Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Länge:
80 mm
Bauform:
Kolbenform
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
30 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
400 lm
Bemessungs-Leistung:
4 W
Entspr. Leistung:
35 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
400 lm
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
320 °
Energieeffizienzklasse:
F
Max. Temperatur:
+40 °C
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
klar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,81*
10
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 5,86*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.