Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Linearkugellager Innen-Durchmesser: 8mm Außen-Durchmesser: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A98005
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     KH 0824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager sind Kugelumlaufführungen für axiale Bewegungen (Verschiebewege) auf Wellen. Käfig und Kugeln sind eine einbaufertige Einheit, das Lager ist in eine Gehäusebohrung einzupressen. Zur exakten Wellenführung sind 2 Lager erforderlich, das Linearkugellager ist nachschmierbar und eignet sich für Geschwindigkeiten bis 2 m/s. Einsetzbar nur für axiale Bewegungen, nicht für drehende Wellen.
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Innen-Ø:
8 mm
Außen-Ø:
15 mm
Produkt-Art:
Linearkugellager
Tragezahl dyn. Radial:
410 N
Tragezahl stat. Radial:
280 N
Weitere Suchbegriffe: führungslager, Reely
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 15,05*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 15,06*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 27,83*
€ 32,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.