Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4013A H0 Lichtsignal Ausfahrsignal Bausatz DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A97983
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4013A
EAN/GTIN:
     4016138001242
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn n
bahnsignale modellbahn

Features:
Vorbildgerecht
Mit LEDs
Hinweise:
Das Rangiersignal wird mit gelben LEDs angezeigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
79 mm
Bauart:
Ausfahrsignal
Bahngesellschaft:
DB
Anzahl LEDs:
6
Herst.-Teilenr.:
4013A
Baugröße:
H0
Betriebsspannung:
12 - 16 V DC/AC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, Sonderserie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,75*
€ 17,44*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 17,45*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 24,16*
€ 31,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann Modelltechnik
k.A.
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.