Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460125 H0, N, TT, Z Sammlervitrine Polycarbonat 260mm x 75mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A97232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     460125
EAN/GTIN:
     4013150242288
Suchbegriffe:
Sammlervitrine
sammlervitrine
Ideal für Kleinszenerien! Wertet die Präsentation Ihrer Auto-, LKW- oder Busmodelle auf. Ideal für Sammler des Maßstabes 1:87. Kleiner Tipp: Kleben Sie bei der Vitrine 21 03 53-97 ein Stück Gleis ein, und Sie bekommen eine kosengünstige Vitrine für Ihre Loks bis 220 mm. Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Abm. Hinweis:
außen
Länge:
260 mm
Breite:
75 mm
Ausführung:
Innenmaß L x B x H in mm ca. 250 x 58 x 58
Baugröße:
H0 + N + TT + Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Sammlervitrine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 10,61*
1 Tag
159
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 10,65*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,33*
€ 17,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.