| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A971641 Herst.-Nr.: 2112-0105-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: D-SUB-Buchse 9pol. - RJ45-Buchse
Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 2112-0105-01 | Typ: | DA9-SMJ8-M-K-RC | Bauform: | Adapter, gerade | Polzahl: | 9 | Anschluss A: | D-SUB-Buchse 9pol. | Anschluss B: | RJ45-Buchse | Temperaturbereich: | -30 - +90 °C | Produkt-Art: | D-SUB Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, rj-45 adapter 9pol, d-sub / rj-45 adapter, MH Connectors, DA9-SMJ8-M-K-RC, gender change, gender changer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,15* | € 7,10* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,71* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|