Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4011A H0 Lichtsignal Blocksignal Bausatz DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A97025
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4011A
EAN/GTIN:
     4016138000993
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn n
bahnsignale modellbahn
Bausatz.
Features:
Vorbildgerecht
Mit LEDs
Weitere Informationen:
Höhe:
79 mm
Bauart:
Blocksignal
Bahngesellschaft:
DB
Anzahl LEDs:
2
Herst.-Teilenr.:
4011A
Baugröße:
H0
Betriebsspannung:
12 - 16 V DC/AC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, Sonderserie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 12,86*
1 Tag
215
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,88*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 21,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.