| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A95119 Herst.-Nr.: 4018A EAN/GTIN: 4016138005066 |
| |
|
| | |
| Features: Filigran Vorbildgerecht Mit LEDs Hinweise: Das Rangiersignal wird mit gelben LEDs angezeigt.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 7 mm | Bauart: | Gleissperrsignal | Bahngesellschaft: | DB | Anzahl LEDs: | 4 | Herst.-Teilenr.: | 4018A | Baugröße: | H0 | Besonderheiten: | Nieder | Betriebsspannung: | 12 - 16 V DC/AC | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz | Produkt-Art: | Lichtsignal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, Sonderserie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,22* | € 20,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,45* | € 20,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,57* | € 36,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|