Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt EH BEH-001T-P0.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A942981
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BEH-001T-P0.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
Crimp – Lösbare Verbindung Kabel an Leiterplatte.
Einfache Konfektionierung von Einzeladern AWG 30-22, für Signal- und Kleinströme bis 3 A. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares einrasten beim stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung..
Niedrig in der geraden Ausführung (8,1 mm) und flach in der abgewinkelten Ausführung (4,2 mm)
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
BEH-001T-P0.6
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Herstellerfarbe:
Silber
AWG max.:
22
AWG min.:
30
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
EH
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker jst, crimpstecker, JST, 311-6439
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239635
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0141*
€ 0,0284*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0308*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0658*
2 Tage
12717
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0764*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-260
ab € 241,78*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EHR-2
ab € 0,0249*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EHR-4
ab € 0,0281*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
4101-0025
ab € 11,55*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
CS 10-WC260
ab € 528,99*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 46,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.