Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset AS 50 C Monokristallines Solarmodul 50 Wp 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A940741
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10665
EAN/GTIN:
     4025758106657
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Der Vorteil dieses Moduls liegt im hohen Wirkungsgrad und dem hohen Kurzschluss-Strom. Daher ist dieses Modul besonders gut zur Batterieladung in kleinen und großen Inselanlagen geeignet. Auch bei diffusen Lichtverhältnissen (z.B. bewölktem Himmel) liefern monokristalline Module einen hohen Energieertrag. Außerdem zeichnen sie eine hohe Langzeitstabilität und eine nahezu konstante Modulleistung über die gesamte Lebensdauer aus. Die Solarzellen selbst sind im weichen EVA-Kunststoff des Modul-Laminates eingebettet und mit der frontseitigen Abdeckung aus spezialgehärtetem, hochtransparentem Glas dauerhaft verbunden. Diese Verbindung schützt vor Feuchtigkeit, garantiert UV-Stabilität und ermöglicht die thermische Ausdehnung. Der verwindungssteife Modulrahmen aus eloxiertem Aluminium bürgt für eine besonders hohe mechanische Stabilität und gewährleistet so eine einfache Montage des Moduls.
Features:
Hohe Stromleistung
Hochwertig und langlebig
Lieferumfang:
Solarmodul · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
50 Wp
Höhe:
40 mm
Länge:
980 mm
Breite:
450 mm
Typ:
AS 50 C
Nennspannung:
12 V
Gewicht:
5.72 kg
Nennstrom:
2750 mA
Wirkungsgrad:
21 %
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Anschluss:
Anschlussbox
Leerlaufspannung:
22.1 V
Kurzschluss-Strom:
3100 mA
Spannung (max.):
18 V
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset monokristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, Sunset, AS 50 C, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 213,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 173,34*
€ 213,87*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 314,54*
€ 376,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.