Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff LWL-Steckverbinder FC6842135TR Toslink Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A913431
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6842135TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
17.15 mm
Länge:
29.8 mm
Breite:
18.2 mm
Versorgungsspannung (num.):
5 V
Herst.-Teilenr.:
FC6842135TR
Montageart:
Print
Funktionen:
Toslink Transceiver
Anschluss:
Toslink
Gehäusematerial:
PBT
Hersteller:
Cliff
Produkt-Art:
LWL-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lwl steckverbinder cliff, fibre channel transceiver, Cliff, lwl polierscheibe, lwl kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 9,11*
2 Tage
85
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,12*
2 Tage
80
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 10,88*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 12,22*
2 Tage
4
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,75*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.