Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Linear IC - Temperatursensor, Wandler LM83CIMQA/NOPB Digital, lokal/fern I²C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A890931
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM83CIMQA/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Funktionen:
Ausgangsschalter + Programmierbarer Grenzwert
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
LM83CIMQA/NOPB
Montageart:
Oberflächenmontage
Messbereich Temperatur Fernmessung (min.):
-40 °C
Genauigkeit, Niedrigste:
-4 + +4 °C
Messbereich Temperatur Fernmessung (max.):
125 °C
Auflösung digital:
7 Bit
Messbereich Temperatur lokal (min.):
-40 °C
Messbereich Temperatur lokal (max.):
125 °C
Genauigkeit, Höchste:
-3 + +3 °C
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
3 V
Ausgabetyp:
I²C + SMBus
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SSOP-16
Sensor:
Digital, lokal/fern
Weitere Suchbegriffe: texas instruments temperatursensor, temperatursensor ic, Texas Instruments, LM83CIMQA/NOPB-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 7,80*
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,81*
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 9,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN65LVDS104PW
ab € 2,76*
Zubehör
Texas Instruments
DS26LV31TM/NOPB
ab € 0,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.