Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATXMEGA256A3U-MH Embedded-Mikrocontroller QFN-64 (9x9) 8/16-Bit 32MHz Anza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A882131
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA256A3U-MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ATXMEGA256A3U-MH
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
32 MHz
Serie:
AVR® XMEGA® A3U
Konnektivität:
I²C + IrDA + SPI + UART/USART + USB
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
50
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x12b + D/A 2x12b
EEPROM Größe:
4 K x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + DMA + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
256 KB (128 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
16 K x 8
Kerngröße:
8/16-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
QFN-64 (9x9)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 133-1721, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
5
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,27*
1
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 12,15*
1
€ 8,95*
ab € 9,98*
€ 12,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,17*
€ 15,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.