Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATXMEGA64A4U-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-44 (10x10) 8/16-Bit 32MHz An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A880781
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA64A4U-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ATXMEGA64A4U-AU
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
32 MHz
Serie:
AVR® XMEGA® A4U
Konnektivität:
I²C + IrDA + SPI + UART/USART + USB
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
34
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 12x12b + D/A 2x12b
EEPROM Größe:
2 K x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + DMA + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
64 KB (32 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
4 K x 8
Kerngröße:
8/16-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
TQFP-44 (10x10)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 133-1737, microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,63*
€ 7,29*
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 7,38*
1 Tag
160
5
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 7,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,58*
€ 25,51*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.