Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LOGO! AM2 0BA2 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A865311
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1MA00-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029517
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Klein, stark und einfach

Mit LOGO! 8 bringt Siemens eine komplett neue Logikmodul-Generation auf den Markt. Sie erfüllt nahezu alle Kundenwünsche bei vereinfachtem Handling

Von der Beleuchtungssteuerung im Eigenheim bis zum Fernzugriff mit Tablet-PCs oder Smartphones und Alarmierung per SMS überzeugt die Logikmodul-Reihe LOGO! bereits viele Anwender durch ihre einfache Projektierung und Handhabung. Mit LOGO! 8 bringt Siemens-Division Industry Automation eine komplett neue Gerätegeneration auf den Markt. Alle LOGO! 8-Grundgeräte bieten jetzt Kommunikation per Ethernet, mehr Funktionalität für abgesetzte Bedienung und Fernzugriff über Webserver sowie einfache Projektierung von Kommunikationsfunktionen per Drag&Drop. Die kleine Bauform von 72 Millimeter (4 TE) spart Platz im Unterverteiler, das sechszeilige Display mit je 16 Zeichen pro Zeile und drei steuerbaren Hintergrundfarben bietet klare Bedienerinformationen mit deutlichen Signalfarben. Das sechszeilige externe Textdisplay mit 20 Zeichen pro Zeile bietet zusätzlich vier Funktionstasten und wird via Ethernet mit dem Grundgerät verbunden. Mit sieben Digital-, drei Analog- und diversen Power-Modulen zur Stromversorgung lässt sich eine LOGO! 8 je nach Bedarf ergänzen. Zum Aufbau von Ethernet-Netzwerken gibt es ein Switch-Modul, zum Alarmieren und Fernsteuern per SMS ein neues LOGO! 8-CMR-Modul. Über den GPS-Kanal kann dieses aber auch die Position ermitteln und eine automatische Zeitsynchronisation durchführen. Das Überwachen und Steuern von LOGO! 8 über WLAN und Internet ist mit dem integrierten Webserver für den Anwender besonders einfach. Webseiten mit Ansichten der LOGO! und des externen Textdisplays sind über alle gängigen Webbrowser auf PCs, Smartphones und Tablet-PCs darstellbar. Das Einrichten erfolgt über die Software LOGO! Soft Comfort V8 ohne Kenntnisse der HTML-Programmierung. Die LOGO! 8 ist anschlusskompatibel zu den Vorgängerversionen. Programme können in LOGO! Soft Comfort V8 übernommen und komfortabel erweitert werden.
Features:
Vernetzung von bis zu 2 mal 8 Grundgeräte über Ethernet
Kommunikation zu SIMATIC Controller, SIMATIC Panels und PC
SD-Kartenslot für z.B. Datalogging
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Breite:
35.5 mm
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
55 °C
Herst.-Teilenr.:
6ED1055-1MA00-0BA2
Typ:
LOGO! AM2 0BA2
Zertifizierung:
Nach VDE 0631, CSA-Zulassung, UL-Zulassung, FM-Zulassung, IEC 61131, VDE 0631, Schiffbau-Z
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Funk-Entstörung:
Nach EN 55011 (Grenzwertklasse B)
Betriebsspannung max.:
28.8 V
Betriebsspannung min.:
10.8 V
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Betriebsspannungsbereich:
10.8 - 28.8 V
Montageart (Details):
Auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit
Umgebungstemperatur:
0 bis 55 °C
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, Siemens, LOGO! AM2 0BA2, 825-1694
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,61*
€ 81,73*
€ 5,46*
ab € 68,11*
€ 81,74*
2 Tage
43
€ 6,40*
ab € 70,43*
€ 83,55*
€ 5,95*
ab € 70,42*
€ 83,79*
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 85,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.