Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON 52002002 Abisolierwerkzeug Geeignet für CAT5-Kabel, CAT6-Kabel, CAT7-Kabel, Twisted-Pair


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A863362
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52002002
EAN/GTIN:
     4024596058852
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.
Der Stripper No. 2 Cat sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller isolierten PVC-Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab. Mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau angeritzt und kann einfach entfernt werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Gewicht:
28
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
10 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.5 mm
Geeignet für:
CAT5-Kabel + CAT6-Kabel + CAT7-Kabel + Twisted-Pair Kabel
Produkt-Art:
Abisolierwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer, WEICON, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 13,37*
€ 16,24*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 16,87*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 17,64*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 17,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.