Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVB 104573 Strom Verlängerungskabel Weiß 0.80m H03VVH2-F 2X 0,75mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A862411
Hersteller:
     NVB
Herst.-Nr.:
     104573
EAN/GTIN:
     4013848100494
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel
Besonders klein und daher ideal für den Einsatz hinter oder in Möbeln, für Beleuchtungen und Unterhaltungselektronik.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
0.80 m
Kabel-Typ:
H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Flachstecker
Anschluss B:
Euro-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: 04013848100494, NVB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 12,44*
1 Tag
114
1
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 12,46*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,19*
€ 16,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.