Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TBS1102C Digital-Oszilloskop 100MHz 1 GSa/s 20 kpts 8 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A842312
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS1102C
EAN/GTIN:
     4064161078199
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Die Digital-Speicheroszilloskope der Serie TBS1000C bieten erschwingliche Leistung in einem kompakten Design. Sie sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen heutiger Bildungseinrichtungen, Embedded-Design-Ingenieure und Hersteller erfüllt.
Die Geräte umfassen ein 7" (17.78cm) WVGA-Farbdisplay mit einer Abtastrate von bis zu 1 GS/s und Bandbreiten von 50 MHz bis 200 MHz. Die Geräte werden mit einem innovativen Kursmaterialsystem geliefert, das die Laborübungen mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Nutzung durch die Studenten integriert. Das HelpAnywhere®-System bietet nützliche Tipps und Hinweise auf der gesamten Benutzeroberfläche, um das Gerät für einen neuen Benutzer zugänglicher zu machen.
Features:
Bandbreite: 100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2
Lieferumfang:
Netzkabel · Sicherheitshinweise · Passiver Tastkopf TPP0200 pro analog Kanal
Weitere Informationen:
Höhe:
158 mm
Länge:
124.2 mm
Breite:
326.3 mm
Gewicht:
2000 g
Anzeige:
7" (17.78cm) TFT Farbdisplay 800 x 480
Display:
800 x 480 Pixel
Typ:
TBS1102C
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bildschirm-Größe:
7 Zoll
Eingangskopplung:
AC, DC
Eingangsimpedanz:
1 MΩ ±2%
Bandbreite:
100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Schnittstellen:
USB + USB-Host
Speichertiefe/Kanal:
20 kpts
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, oszi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 978,44*
€ 1.090,03*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.011,49*
€ 1.090,04*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.048,15*
€ 1.125,13*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.125,06*
€ 1.196,89*
Frei Haus
ab € 1.122,53*
€ 1.221,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,03*
€ 1.297,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,70*
€ 1.262,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.050,61*
€ 1.250,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,48*
€ 1.210,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,48*
€ 1.181,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,44*
€ 1.164,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236437
ab € 566,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.