Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode BZX79C2V7 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 2.7V Leistung (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A827071
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C2V7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
BZX79C2V7
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
75 µA
Zener-Spannung U(Z):
2.7 V
Z.-Spg. max.:
2.9 V
Z.-Spg. min.:
2.5 V
Z.-Spg. Toleranz:
7 + -7 %
Impedanz:
100 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, 759-8725, BZX79C2V7-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0418*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0798*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0231*
€ 0,0982*
1 Tag
398
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,1363*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 201,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.