Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor FDV301N MOSFET 1 N-Kanal 350mW SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A817951
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDV301N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
4 Ω
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
FDV301N
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
220 mA
C(ISS):
9.5 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
4.5 V
Q(G):
0.7 nC
Transistor-Merkmal:
Logic Level Gate
R(DS)(on) Referenz-Strom:
400 mA
C(ISS) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
4.5 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
350 mW
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, on semiconductor mosfet, smd transistor, transistor 25v, ON Semiconductor, 121-2748, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
638625
3000
Frei Haus
ab € 0,0323*
€ 0,0592*
25
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,0917*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,096*
1 Tag
115
15
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1551*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,096*
€ 0,114
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0833*
€ 0,0991
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,0937
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,0826
pro Stück
ab 37500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,93*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 127,94*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.