Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 2411-sr Schutzkontaktkupplung Gummi, Kunststoff 230V Schwarz, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A808302
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2411-sr
EAN/GTIN:
     9003399465505
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
72 mm
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, pce schuko- kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, PCE, Taurus2 Gummi-Kupplung DB fb IP54, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 6,90*
2 Tage
101
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,52*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.