| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A792972 Herst.-Nr.: TC-8805240 EAN/GTIN: 4053199003327 |
| | |
|
| | |
| Die hygroskopischen Trockenmittelbeutel auf Kieselgel-Basis absorbieren Feuchtigkeit. Diese werden unter anderem bei Lagerung oder Versand von Elektronik, Bauelementen und Waren, als auch zum Schutz von Komponenten vor zu hoher Umgebungsfeuchtigkeit eingesetzt. Die Feuchte-Aufnahmefähigkeit beträgt in etwa 40% des Eigengewichts eines Beutels. Die Beutel können - je nach Nutzungsintensität - bis zu 10 mal durch Hitzeeinwirkung regeneriert werden ( 10 min bei 100 - 120 °C z.B. im Umluftofen). Weitere Anwendungsgebiete: Trockenhalten und Beschlagschutz von Kameras oder Action-Cams in wasserdichten Behältnissen, Entfeuchtung nasser Mobiltelefone, Entfeuchtung getragener Ohrhörer, Schutz von getragener Kleidung auf Urlaubsreisen, im Spind oder der Sporttasche gegen Bakterienvermehrung und Geruchsbildung, Trockenhalten von pflanzlichem Saatgut, Trocknen von Pflanzen, Schutz von eingelagerten Fotos gegen verkleben, Schutz von Silberbestecken (oder anderen metallischen Gegenständen) vor chemischen Reaktionen mit Feuchtigkeit oder rosten und vieles mehr. Features: Universell einsetzbar Regenerierbar Praktisches 10er Set Lieferumfang: 10 Beutel. Weitere Informationen: | | Höhe: | 3 mm | Länge: | 54 mm | Farbe: | transparent | Breite: | 34 mm | Gewicht: | 3 g | Material: | Kieselgel | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Trockenmittelbeutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 0,49* | € 1,08* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,23* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,049* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|