Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 4912024 Fleischhaken 120mm Edelstahl A2 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A788431
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     4912024
EAN/GTIN:
     4016138908435
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Einsatz:
Einhängen und Verbinden.

Material:
Edelstahl rostfrei, V2A.
Handelsqualität, ungeprüft.
Features:
Edelstahl, rostfrei, V2A
Lieferumfang:
6 Stück im Karton
Hinweise:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Maßangaben:
l x d x D 120 x 4.8 x
Durchmesser:
4.8 mm
Material (Details):
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 12 cm, fleisch haken, dörner + helmer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 28,80*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 28,81*
6 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,28*
€ 60,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.