Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 42069 ElektrikerInnen, HandwerkerInnen, Lehrlinge, Profi, VDE Werkzeugkoffer bestückt 113t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A781662
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42069
EAN/GTIN:
     4010995420697
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Erfüllt Ihre Ansprüche.

Koffer: Robust, groß, stabil und sicher mit Deckelbremse.
Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird. Design und Funktion der Werkzeugeinlagen gewährleistet den schnellen und einfachen Zugang zum Werkzeug.
Erhöht Ihre Flexibilität: Viel Platz für Zusatzwerkzeug und besonders großer Stauraum für Kleinteile und Maschinen.
Schont Ihre Gesundheit: Trolley mit stabilen Inline-Rollen ermöglicht den einfachen und belastungsfreien Transport der Werkzeuge zum Arbeitsgebiet.
Schont Ihre Gesundheit: Wiha Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke. Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Erhöht Ihre Sicherheit: Gasdruckdämpfer halten den Deckel in allen Positionen und reduzieren die Verletzungsgefahr beim Schließen.
Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die Komplettausrüstung für den professionellen Elektriker*in im mobilen Einsatz. Herkömmliche Werkzeugkoffer sind oft nicht robust genug, haben wenig Stauraum und die Werkzeuge sind schwer zugänglich. Diese Mängel wurden bei der Entwicklung des 113-teiligen Elektriker Competence XXL II Koffers von Wiha ein für alle Mal beseitigt. Die Werkzeugeinlagen dieses Koffers sind mit Blick auf eine effiziente Arbeitsweise so konzipiert, dass alle Werkzeuge schnell und einfach entnehmbar sind. Durch die umfangreiche Ausstattung haben Elektriker*innen für jede Anwendung das passende Utensil parat, wie zum Beispiel den Magazin Bithalter LiftUp electric, ein Drehmoment-Schraubendreher Set, vollisolierte Schraubendreher aus der Wiha Slim Familie oder die Installationszange TriCut. Im großen Stauraum des Werkzeugkoffers ist zudem eine speziell auf Elektrikeranwendungen ausgelegte Wasserwaage enthalten. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff bestehende Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und verhindern, dass er automatisch zufällt und Verletzungen vermeidet.
Features:
Steigert Ihre Effizienz
Erhöht Ihre Flexibilität
Erfüllt Ihre Ansprüche
Schont Ihre Gesundheit
116teilig inkl. Koffer
Ihre ganze Werkstatt - jetzt auch für unterwegs!
Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 125 mm (00856)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 7,0 mm x 125 mm (00858)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 8,0 mm x 125 mm (00859)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 10,0 mm x 125 mm (00861)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 13,0 mm x 125 mm (00864)
1x Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
1x Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
1x Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 125 mm, 5" (36189)
1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
1x Schraubendreher Sof
Weitere Informationen:
Tiefe:
280 mm
Höhe:
280 mm
Länge:
625 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
440 mm
Gewicht:
18.409 g
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
ausziehbarer Griff + mit Rollen + spritzwassergeschützt
Anwendungsbereich:
ElektrikerInnen + HandwerkerInnen + Lehrlinge + Profi + VDE
Volumen:
43.3 l
Material:
Polypropylen
Mengenangaben:
113teilig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit (max.):
100 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.164,44*
€ 1.225,73*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.250,34*
€ 1.332,31*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.285,26*
€ 1.354,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.375,59*
€ 1.440,10*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.445,17*
€ 1.511,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,31*
€ 1.585,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,56*
€ 1.569,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.314,72*
€ 1.564,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,75*
€ 1.526,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,22*
€ 1.502,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,34*
€ 1.487,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
SB534S5
ab € 16,28*
Zubehör
Wiha
SB846300E
ab € 17,92*
Zubehör
Wiha
SB24691
ab € 18,47*
Zubehör
Wiha
25511L
ab € 5,54*
Zubehör
Wiha
SB25514
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.