Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LCD Charger 4x5716 & 12V & USB Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A77949
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57070201451
EAN/GTIN:
     4008496641321
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Das hochqualitative VARTA LCD-Ladegerät verfügt über ein modernes LC-Display und als weiteres herausragendes Feature u. a. auch die Fähigkeit, Akkus über ein Notebook (USB-IN) aufzuladen. Sofort nachdem die Akkus in das Ladegerät gelegt werden, wird der aktuelle Ladestatus der Akkus angezeigt. Während des Ladevorgangs zeigen die 3 Segment Anzeigen der Akku-Symbole permanent das jeweilige Ladeniveau der Akkus an.
Features:
Inkl. 4 x 2600 mAh NiMH ReadyToUse Mignon-Akku
LC-Display mit 3 Segment Anzeige
USB-IN Funktion
Lieferumfang:
Ladegerät · 4 x 2500 mAh NiMH ReadyToUse Mignon-Akku · Netzgerät · 12 V Kfz-Adapter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
116 mm
Breite:
71 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Gewicht:
95 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladestrom Mignon:
1400 mA
Mignon:
4
Micro:
4
Ladestrom Micro:
350 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
1400 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
90 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V + 12 V/DC + 5 V über USB
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Erhaltungsladung + Grafische Anzeige + Kfz-Betrieb (12 V) + Minus-
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 20,52*
€ 25,21*
4 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 21,30*
€ 26,17*
1
€ 6,70*
ab € 21,38*
€ 26,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 26,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,24*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57678 101 401
ab € 18,00*
Zubehör
Varta
57070 201 401
ab € 11,37*
Zubehör
Varta
57646 201 421
ab € 6,36*
Zubehör
Varta
57647 101 451
ab € 13,4527*
Zubehör
Varta
57648 101 401
ab € 16,01*
Zubehör
Varta
57646 101 451
ab € 7,5127*
Zubehör
Varta
57642 101 451
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.