Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Testo 0572 1845 184 H1 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -20 bis +70°C 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A768721
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1845
EAN/GTIN:
     4029547013003
Suchbegriffe:
Datenlogger
Luftfeuchtesensor
Temperaturlogger
Transportindikatoren
Mit den Temperatur- und Feuchtedatenloggern testo 184 H1 überwachen Sie - über eine unbegrenzte Einsatzzeit - den Transport sensibler Produkte wie Lebensmittel, Pharmazeutika, Elektronik oder Kunst.

Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf das Display oder die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Um sich detailliert zu informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen relevanten Daten generiert. Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit den Datenloggern arbeiten können, sind alle dafür benötigten Dateien und Informationen jeweils direkt – und quasi unverlierbar – im testo 184 H1 gespeichert: Konfigurationsdatei, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Messdaten.

Der Messdatenspeicher des Temperatur- und Feuchtedatenloggers testo 184 H1 beträgt 64000 Messwerte. Der Messtakt ist frei wählbar von 1 min bis 24 h. Die Batteriestandzeit beträgt 500 Tage. Der Temperatur- und Feuchtedatenlogger testo 184 H1 wird mit einer Standardbatterie versorgt, die durch den Benutzer selbst wechselbar ist.
testo 184 H1 ist konform zu GxP, 21 CFR Part 11 und HACCP. Die Testo AG ist ein ISO 9001:2008-zertifiziertes Unternehmen und stellt die Einhaltung der Norm sowohl durch interne Audits als auch durch akkreditierte externe Audits sicher.

Alle Vorteile auf einen Blick:

1. Eindeutige Alarmindikation
Ein Blick auf das Display oder die LEDs genügt, um zu wissen, ob während des Transportes Grenzwerte verletzt wurden.

2. Einfachste Bedienung
testo 184 H1 ist intuitiv zu bedienen und kann ohne spezielle Schulungen oder Vorwissen eingesetzt werden: Der „Start“-Button startet die Datenaufzeichnung. „Stop“ beendet sie.

3. Einfachste Konfiguration
Auf jedem testo 184 H1 ist eine Konfigurationsdatei abgelegt, mit der testo 184 H1 kinderleicht individuell konfiguriert werden kann – ohne Download, ohne Installation, ohne Interface und ohne zusätzliche Kosten.

4. Bequemes Auslesen
Sofort nach Anschluss des testo 184 H1 Datenloggers an die USB-Schnittstelle eines Rechners wird automatisch ein PDF-Bericht mit den Transportdaten erstellt. Dieser ist gemäß PDF/A-Standard zur Langzeitarchivierung geeignet.

5. Mobiles Auslesen/Drucken vor Ort
Alle testo 184 H1 Datenlogger können vor Ort mit einem NFC-fähigen Android-Smartphone ausgelesen werden. Auch die Übertragung der Daten von Datenlogger auf den passenden testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert kabellos per NFC.

6. IT-safe
Die Datenlogger testo 184 H1 funktionieren sicher ohne Softwareinstallation oder -download und lösen damit weder bei der Firewall noch beim Virenscanner Ihrer IT Probleme aus.
Features:
Unbegrenzte Einsatzzeit
Alles in einem Logger: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei und Bedienungsanleitung
Sofortige Erstellung eines PDF-Berichts direkt nach Anschluss an den Rechner
Konform zu GxP, 21 CFR Part 11 und HACCP
Lieferumfang:
Batterie + Doppelseitiges Klebeband zum einfachen Befestigen des Datenloggers + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Länge:
12 mm
Breite:
44 mm
Kanäle:
2
Schutzart:
IP30
Auflösung Temperatur:
0.1 ° C
Batterie-Lebensdauer:
500 Tage
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Speicher pro Kanal (Messwerte):
64000
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle (1x)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 142,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 142,50*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 157,69*
72 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,90*
€ 161,53*
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 175,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.