Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, NiZn Charge Manager CM2016 Micro (AAA), Mignon (AA),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A75798
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     202016
EAN/GTIN:
     4016138779530
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Baby-Akku Ladegerät
Der Charge Manager 2016 ist die optimale Kombination aus Ladegerät und Diagnosestation. Es können bis zu vier Micro, Mignon, Baby oder Mono Akkus und zwei 9 V-Block Akkus einzeln und in Kombination geladen werden. Dazu stehen fünf Akku-Pflegeprogramme zur Verfügung, Laden, Entladen, Test, Zyklus und Aktivieren die eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz der Akkus ermöglichen. Dank der automatischen Refresh und Formier-Funktion können Sie müde Akkus wiederbeleben und deren maximale Kapazität zurückgewinnen. Durch die echte Kapazitätsmessung ist es kein Problem, "schwache" Akkus zu erkennen oder zu selektieren. Für NiMH/NiCd-Akkus bietet der Charge Manager 2016 vier wählbare, praxisgerechte Lade- und Entladeströme an. Im Automatik-Mode variiert der Ladestrom mit der Leistungsfähigkeit des Akkus. Bei NiZn-Akkus erfolgt der Ladevorgang automatisch und es stehen drei Entladeströme zur Auswahl. Das implementierte Impulsverfahren gewährleistet simultanes Laden oder Entladen mit unterschiedlichen Strömen. Der Lade- und Entladevorgang erfolgt microcomputergesteuert, unabhängig vom Ladezustand des Akkus. Dank der einfachen Bedienung sind die Einstellungen im Handumdrehen erledigt und über das 4-zeilige blau beleuchtete LC-Display können alle Werte übersichtliche abgelesen werden. Um Ressourcen zu sparen und Kosten zu senken wechselt das Ladegerät automatisch in den Stromsparmodus sobald alle Programme abgearbeitet sind. Dabei wird der Ladezustand der Akkus weiterhin überwacht und falls nötig die Erhaltungsladung automatisch gestartet. Sie können den Charge Manager 2016 auch über einen Kfz-Adapter (nicht im Lieferumfang) unterwegs betreiben. Alle Einstellungen bleiben dank Memory Backup bis zu einer Woche ohne Stromzufuhr erhalten. Über den USB-Anschluss können Sie mit unserer zum Download zur Verfügung gestellten gratis Software die Lade- Entladekurven und weitere Daten am PC auswerten, archivieren oder ausdrucken.
Features:
Sensitive Peak, Delta-T Verfahren als auch Minus-Delta-U Abschaltung
5 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme
Gleichzeitig bis zu 2 A Ladestrom pro Schacht
Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn)
Lieferumfang:
Charge Manager · Steckernetzteil · Klarsichtabdeckung · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
206 mm
Höhe:
56 mm
Breite:
176 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA) + Baby (C) + Mono (D) + 9 V Block
Passender Akku:
NiCd + NiMH + NiZn
Ladekanäle/ -schächte:
6
Ladestrom 9 V Block:
32 mA
9 V:
2
Mignon:
4
Micro:
4
Baby:
4
Mono:
4
Max. Ladestrom pro Schacht:
2000 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
65 Min.
Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
290 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V + 12 V/DC
Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Akkuerkennung + Auffrischen / Regenerieren + Automatischer Akkutes
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 97,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 100,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,30*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,31*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1608*
Sonstiges
Conrad Electronic
251010
ab € 10,00*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,11*
Sonstiges
Conrad Electronic
202410
ab € 39,65*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,00*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,23*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,34*
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,187*
Sonstiges
PRO CAR
67864901
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.