Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Kapazitiver Näherungsschalter CG111AP0GS CG111AP0GS 29mm NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A736351
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CG111AP0GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Kapazitiver Taster zur Verwendung unter nichtleitenden Frontplatten (Glas, Polycarbonat).
Features:
Unabhängige LED-Ansteuerung
50 Millionen Arbeitszyklen
Einfacher Einbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
CG111AP0GS
Temperaturbereich:
-40 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Baugröße:
29 mm
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Kapazitiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter npn, APEM, kapazitiver taster, kapazitiver näherungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,21*
€ 46,64*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 38,22*
€ 46,66*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 82,72*
€ 98,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.